品番 : EA857DR-103
品名 : # 80 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608605150 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #80 | 入数 | 5枚 |
| サイズ | 93×93×93mm | 材質 | 酸化アルミナ |
| 重量(g) | 5 | ||
| 吸じん用穴付 | |||
| マジック式 | |||
| 軟硬木材、塗装剥がしに | |||
| EA857DP-1~3、-11、-13用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA857DP-2 : AC100V/400W マルチツール |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚

