品番 : EA858AB
品名 : AC100V/170W(3/8") 全ねじカッター(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CL10SA |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・170W | 切断能力 | W3/8”全ねじ(軟鋼、ステンレス) |
| ストローク | 0~32spm | 切断時間 | 2.3秒 |
| コード | 2心 5m | サイズ | 235×104×182(H)mm |
| 重量 | 2.6kg | ||
| 二重絶縁、無段変速 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 付属品 | W3/8”カッター刃、収納ケース | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4、 ストップカーボン:EA813HH-14 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,800 円(税抜)/ 81,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

