品番 : EA860B-2
品名 : AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
エンジン ・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式) ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:6L ・始動方式:リコイルスタータ式 ・連続使用時間:8.6(1/4負荷)~5.0時間 ・点火方式:TCI点火 |
|||
発電機 ・周波数:50/60Hz ・定格交流出力:2.0kVA ・電圧:AC100V ・電流:20A ・相数:単相 ・力率:1.0% ・励磁方式:自励式(磁石式) ・直流:DC12V・8A |
|||
騒音レベル:54~59dB(A) | |||
サイズ:527×419×461mm | |||
重量:32kg | |||
2段積可能な省スペース設計 | |||
並列運転なら3.8kVAの出力 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
272,000 円(税抜)/ 299,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/18 19:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |