品番 : EA860B-2A
品名 : AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機
仕様
メーカー | ヤンマー(YANMAR) | 型番 | G2000iS(2) |
---|---|---|---|
発電機 | ・周波数:50/60Hz ・定格交流出力:2.0kVA ・電圧:AC100V ・電流:20A ・相数:単相 ・力率:1.0% ・励磁方式:自励式(磁石式) ・直流:DC12V・8A |
エンジン | ・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式) ・使用燃料:無鉛ガソリン ・排気量:171㏄ ・燃料タンク容量:6L ・潤滑油容量:0.6L ・始動方式:リコイルスタータ式 ・連続使用時間:8.6(1/4負荷)~5.0時間 ・点火方式:TCI点火 |
サイズ | 527×419×461mm | 重量 | 32kg |
騒音レベル (周囲7m) |
54.5~61dB(A) | ||
2段積可能な省スペース設計 | |||
並列運転なら3.8kVAの出力 | |||
交直両用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
239,000 円(税抜)/ 262,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 15:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0906ページ |
代替品
|