詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860C-5

品名 : AC100V/2.5kw 発電機(インバーター式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

エンジン
 ・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式)
 ・使用燃料:無鉛ガソリン
 ・燃料タンク容量:9L
 ・始動方式:リコイルスタータ式
 ・連続使用時間:20(1/4負荷)~6.2時間
 ・点火方式:AC-CDI(昇圧式)
発電機
 ・周波数:50/60Hz
 ・定格交流出力:2.5kVA
 ・電圧:AC100V
 ・電流:25A
 ・相数:単相
 ・力率:1.0%
 ・励磁方式:自励式(磁石式)
 ・直流:DC12V・8A
騒音レベル:60~67dB(A)
サイズ:487×395×425mm
重量:29kg
1人で運べる軽量ボディ
小さな体に大きなパワー
追加説明
カタログ価格

227,000 (税抜)/ 249,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top