品番 : EA860MA-2
品名 : AC100V/0.85kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱重工業 | 型番 | MGC900GB |
---|---|---|---|
災害対策推奨品 | |||
エンジン ・方式:空冷 4サイクル OHV ガスエンジン ・使用燃料:ブタン(カセットボンベ)(別売) ・始動方式:リコイル式 ・使用時間(最大負荷時):連続約1時間(ボンベ2本使用時) |
|||
発電機 ・形式:多極回転界磁形単相交流発電機 ・インバータ式:PC、TV、冷蔵庫にも使用可能 ・周波数:50/60Hz ・交流定格出力:850VA ・交流定格電圧:100V ・直流定格出力:100W ・直流定格電圧:12V |
|||
騒音値:60dB(A)(低格運転時/7m) | |||
サイズ:400(W)×330(D)×390(H)mm | |||
重量:21kg | |||
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。 | |||
一般のカセットボンベでも使用可能 ※エンジンオイルが別途必要になります。 オイル型式:10W-30(SAE規格) 必要使用量:400cc |
|||
ボンベ別売 別途EA913BC-210(3本入)をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
128,000 円(税抜)/ 140,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |