詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860MA-2A

品名 : AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱重工メイキエンジン 型番 MGC901GB
災害対策推奨品
エンジン
 ・方式:空冷 4サイクル OHV ガスエンジン
 ・使用燃料:ブタン(カセットボンベ)(別売) 
 ・始動方式:リコイル式
発電機
 ・形式:多極回転界磁形単相交流発電機
 ・インバータ式:PC、TV、冷蔵庫にも使用可能
 ・周波数:50/60Hz
 ・交流定格出力:900VA
 ・交流定格電圧:100V
 ・直流定格出力:100W
 ・直流定格電圧:12V
サイズ 400(W)×330(D)390(H)mm 重量 22kg
周波数 50/60Hz 連続使用時間 1時間 (カセットボンベ2本)
騒音レベル LWA91dB
国際規格ISO3744/ISO8528-10に準ずる測定値
一般のカセットボンベでも使用可能
※エンジンオイルが別途必要になります。
  オイル型式:10W-30(SAE規格)
  必要使用量:400cc
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。
ボンベ別売 別途EA913BC-210(3本入)をご購入下さい。
温度の異常を感知した際の自動停止機能搭載
追加説明
カタログ価格

137,000 (税抜)/ 150,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 10:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA860WA-1
  • 品番

    EA860WA-1

  • コメント

    変更点:本体色、ブランド

モデルチェンジ品画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top