品番 : EA860WB-11
品名 : AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | Willbe(ウィルビー) | 型番 | EF2800iSE |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | Earth Power(アースパワー) | ||
| 発電機 | |||
| 形式 | 多極回転界磁形 | 励磁方式 | 自己励磁式(磁石式) |
| 電圧調整方式 | インバータ式 | 力率 | 1.0 |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 定格出力 | 2.8kVA |
| 定格電圧 | 交流:100V | 電圧 | 直流:12V |
| 電流 | 交流:28.0A 直流:12.0A |
駆動方式 | 直結 |
| 過電流保護装置 | AC:電子式 DC:DCプロテクター |
全長 | 680mm |
| 全幅 | 445mm | 全高 | 555mm |
| 乾燥重量 | 68kg | ||
| エンジン | |||
| 名称 | MZ175 | 種類 | 空冷4サイクルガンリンエンジン(単気筒68°傾斜OHV) |
| 総排気量 | 171cm3 | 内径×行径 | 66.0×50.0mm |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 使用潤滑油 | エンジンオイル API-SEクラス以上 |
| 潤滑油容量 | 最大:0.6L 最小:0.3L |
燃料タンク容量 | 赤レベル:12L |
| 連続運転時間 | 定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷)約14.4~約6.4hr | 騒音値 | 3/4負荷:85.5dB/LWA 1/4負荷:54.5dB (A)/7m 定格運転時:61.0dB (A)/7m |
| 専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現。※1/4 負荷時 | |||
| エコノミーコントロールの採用により、14.4時間※の長時間運転を達成。※1/4 負荷時 | |||
| 移動も楽なキャスター標準装備 | |||
| 始動も楽々のセルスターター仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
326,000 円(税抜)/ 358,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
