品番 : EA864AN-2
品名 : 100m 動物撃退セット(電気柵)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SEF-102-4W |
|---|---|---|---|
| 名称 | 動物撃退セット(電気柵) | 〈セット内容〉 | ・電気さく本体 ・高電圧出力線 ・アース棒(1連) ・出力柵線(200m) ・検電器 ・危険表示板 ・FRPポールφ11(25本) ・フックガイシ(50個) ・ゲートクリップ(2個) ・本体取付金具 |
| 電源 | ※電源は付属していません。 選べる4電源 ・単1アルカリ乾電池×8本(別売) ・バッテリー接続コード(別売)EA864AN-45+DC12バッテリー(別売) ・ACアダプター・ブレーカーセット(別売)EA864AN-38 ・バッテリー接続コード(別売)EA864AN-45+ソーラーパネル(別売)EA864AN-46+DC12バッテリー(別売) |
有効柵線距離 | 200m |
| 稼動日数 | アルカリ乾電池使用時:約100日 (半日使用) |
最高電圧 | 10000V |
| 運転切替 | 連続・夜間 | 出力間隔 | 約1秒 |
| 本体サイズ | 162(W)×128(D)×260(H)mm | 重量 | 1.1kg |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 防雨型 | |||
| 周囲100m2段張りセット部材付 | |||
| 昼夜・夜間の2段切替 | |||
| 家庭菜園等に最適なセット品です。 | |||
| 小動物の対象によりした段の張る一をずらしてください。下草にもご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864AN-38 : [EA864AN-11用]ACアダプター・ブレーカーセット |
| オプション | EA864AN-45 : バッテリー接続コード(EA864AN-2用) |
| オプション | EA864AN-46 : ソーラーパネル(EA864AN-2用) |
