品番 : EA864BB-10A
品名 : 増設用ワイヤレスインターホン(玄関子機)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | DXアンテナ | 型番 | DWG10A1 |
|---|---|---|---|
| 増設用玄関子機 | |||
| 電波到達距離 | 100m | 設置場所 | 屋外(防雨型 IPX3)、屋内兼用 |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池3本(別売) | 消費電力 | 0.7W(通話時・無音) |
| 音量 | 80dB/10cm(音量大) | 電池寿命 | 約7ヶ月(アルカリ乾電池で、約10秒間の通話を1日5回とした場合) |
| サイズ | 98(W)×30(D)×136(H)mm | 重量 | 190g |
| 取付方法 | 壁付け | 付属品 | 専用ACアダプタ、壁面取付金具、取付ねじ |
| ワイヤレスで配線不要。すぐに使用できます。 | |||
| デジタル方式により、音声がクリアです。 | |||
| 電波干渉しにくいDECT準拠の無線通信方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/20 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
