品番 : EA864BD-161
品名 : 電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | KX-FKD556-W |
---|---|---|---|
仕様 | 増設子機(1個) | カラー | ホワイト |
サイズ | 子機:49(W)×25(D)×175(H)mm 充電台:73(W)×90(D)×47(H)mm |
重量 | 子機:140g(電池パック含む) 充電台:155g |
受話音量 | 特大受話音量 | 充電方式 | 無接点充電方式 |
連続通話時間 | 約10時間 | 待受時間 | 約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時:約50時間) |
充電時間 | 約10時間 | 使用可能距離 | 約100m/見通し距離 |
着信お知らせLED | |||
【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 15:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA864BD-280A : コードレス電話機(子機1台付/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)