品番 : EA864BD-300A
品名 : 電話機用充電池
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | TSA-023 |
---|---|---|---|
用途 | コードレス電話機用充電池 | サイズ | 65(W)×20(D)×130(H)mm |
重量 | 50g | 容量 | 2.4V、900mAh |
適合機種 | パナソニック(メーカー品番:BTA005AEH)、NEC(メーカー品番:SP-N1)、ブラザー(メーカー品番:BCL-BT)、ユニデン(メーカー品番:UXB1・UXB2)、NTT(電池パック-033 同等品) | ||
ニッケル水素充電池 | |||
すぐに使える充電済 | |||
自己放電を抑制 | |||
安全装置内蔵 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 03:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1987ページ |