品番 : EA864CA-28
品名 : LEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型)
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | S-50L |
|---|---|---|---|
| 検知エリア | 140°最遠6m | 点灯時間 | 5秒 20秒 20秒の点滅 |
| 防雨構造 | IP44 | 電源 | ニッケル水素電池×3本(付属) |
| 光源 | 白色LED球(昼白色、電球色) | 検知方式 | 焦電型赤外線センサー |
| サイズ | 160×152×135(H)mm | 重量 | 約440g(クランプ除く) |
| 付属品 | 取り付けネジ(本体用)×2、 コンクリート用プラスチック製プラグ×4、 クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、 ネジキャップ×2、探知角度調整シール |
全光束 | 昼白色:400ルーメン 電球色:320ルーメン |
| 接続コード長 | 5m | ソーラーパネル サイズ | 100×50×191(H)mm |
| ソーラーパネル 重量 | 約220g(クランプ除く) | 設置場所 | 屋内・屋外用 |
| クランプ取付サイズ | 厚み:15~100mm パイプ径:30~75mm |
用途 | 昼は蓄電、夜は照明・防犯に。 |
| スイッチでライトの色味を変更できます。 | |||
| ソーラー式だからコンセントがない場所にも設置できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/14 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
代替品
![]() |
|

