品番 : EA864CB-15
品名 : AC100V/3.5W LEDセンサーライト
充電式明暗センサーライト+停電時の保安灯・懐中電灯の1台3役!
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | TDH-300 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(ニッケル水素電池内蔵) | 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 0.4W | 光源 | 白色LED+アンバー色LED(交換不可) |
| 機能 | 明暗センサーモード・保安灯・懐中電灯 | 検知方法 | 明暗センサー |
| 明暗センサー動作照度 | 約5lx以下で点灯・約10lxで消灯 | 全光束 | 明暗:2lm 懐中電灯:5lm |
| 充電時間 | 15時間 | 連続使用時間 | 保安灯:4時間 懐中電灯:6時間 |
| サイズ | 約70(W)×36(D)×110(H)mm | 重量 | 約110g |
| 屋内専用、コンセント差込式 | |||
| 省エネ・節電!普段はフットライト(足元灯)、非常時には懐中電灯として最適。 | |||
| ニッケル水素充電池を内蔵していますが、直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 | |||
| 暗くなると自動点灯、コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2317ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
