詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-270

品名 : [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PM-L259W
検知方式 人感明暗センサー 検知範囲 約6m
点灯モード スイッチ切り替え式(センサーモード、懐中電灯) 電源 単4電池×3本(別売)
電池寿命 センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)
懐中電灯モード:約8時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
光源 発光部:電球色LED
懐中電灯:白色LED
全光束 発光部:27lm
懐中電灯:87lm
点灯保持時間 約15秒
点灯開始照度 約5lx サイズ 35(W)×40(D)×120(H)mm
重量 約59g(電池除く) 材質 ABS樹脂
付属品 取付ねじ(φ3×20mm)×2本
取付ねじ(φ3×12mm)×2本
スリーブ(φ6×28mm)×2本
両面テープ(φ20mm)×1枚
屋内用
暗いときにセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
非常時は懐中電灯としても使用できます。
マグネットで取付可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/14 16:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2318ページ
ウェブカタログ画像
  • センサー付きライト(電球色)
  • 懐中電灯(白色)
  • 懐中電灯
  • 発光部

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top