詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-272

品名 : [単3x3本] LEDセンサーライト

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PM-L751W
検知方式 人感明暗センサー 検知範囲 約3m
点灯モード スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 電源 単3電池×3本(別売)
電池寿命 センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)
常時点灯モード:約26時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
光源 白色LED/電球色LED
全光束 白色:45lm
電球色:25lm
点灯保持時間 約12秒
点灯開始照度 約1lx 使用温度範囲 10~40℃
サイズ 75(W)×95(D)×115(H)mm 重量 約145g(電池除く)
保護等級 IPX4(防沫型) 付属品 取付ねじ(φ3×20mm)×2本
取付ねじ(φ3×12)×2本
スリーブ(φ6×28mm)×2本
両面テープ(47×22mm)×1枚
屋内・屋外用
センサーモード時は、暗いときにセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)
乾電池式なので、コンセントのない場所でも使用可能です。
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/15 12:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2318ページ
ウェブカタログ画像
  • 白色
  • 電球色

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top