品番 : EA864CB-52A
品名 : AC100V LEDセンサーライト
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | NL30WH |
|---|---|---|---|
| 検知方法 | 明暗センサー | 光源 | 白色LED×1灯 |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 0.2W |
| サイズ | 43×43×100(H)mm | 重量 | 68g |
| 屋内専用、コンセント差込式 | |||
| LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的! | |||
| 廊下や玄関・階段の補助灯やお部屋などの常備灯に最適です。 | |||
| コンセントに差し込むだけで光センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2318ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
