品番 : EA864CB-63
品名 : AC100V/0.5W LEDセンサーライト(明暗センサー式)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | PM-L75 |
|---|---|---|---|
| 検知方式 | 明暗センサー | 点灯モード | 消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。 |
| 電源 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 0.5W | 光源 | 白色LED1灯 |
| 全光束 | 11lm | 点灯開始照度 | 約5lx |
| サイズ | 141(W)×51(D)×43(H)mm | 重量 | 83g |
| カラー | ホワイト | ||
| 屋内専用(コンセント差込式) | |||
| 広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。 | |||
| 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 | |||
| 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時) | |||
| プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2318ページ | ||||
