詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-64

品名 : AC100V/0.2W LEDセンサーライト(明暗センサー式)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PM-LA201
検知方式 明暗センサー 電源 AC100V
定格周波数 50Hz/60Hz 定格消費電力 0.2W
光源 白色LED1灯 全光束 2lm
点灯開始照度 約3lx サイズ φ60×25mm
重量 32g カラー ホワイト
屋内専用(コンセント差込式)
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

865 円(税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 08:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2318ページ
ウェブカタログ画像
  • 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top