品番 : EA864CD-134
品名 : カメラモニター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 入力 | 4回線 | LCDモニター | 7インチタッチパネル |
|---|---|---|---|
| 解像度 | 1024×600ピクセル |
音声入力 | マイク内蔵 |
| 音声出力 | スピーカー内蔵 | ビデオ圧縮 | H.264/H.265 |
| 録画と再生 | 4回線とも3MP録画/再生 | 音声圧縮 | G711A/AAC |
| 録画方式 | PIR移動感知録画、自動上書き保存 | ストレージ | microSDカード(最大128GB) |
| 電源 | DC5V/2.5A | 消費電力 | 10W以下 |
| サイズ | 191×31.5×123(H)mm | 重量 | 500g |
| インターフェイス | USB2.0 コネクター(バージョンUP及びマウス操作用) Wi-Fi:2.4GHz、ルーターもカメラも無線で同時接続可能 microSDカード:最大128GB 電池給電ON/OFFスイッチ |
||
| 7インチタッチパネル | |||
| ハイビジョン解像度 | |||
| マウス(別売)操作も可能 | |||
| Wi-Fi 機能付、ルーターとの接続はケーブル不要 | |||
| カメラとモニター&App双方向音声通話 | |||
| PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 | |||
| 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 | |||
| カメラ最大4台接続 | |||
| 最大128GB microSDカード対応 | |||
| ※EA864CD-131~133のカメラと一緒にご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CD-133 : 室内カメラ |
| オプション | EA864CD-135 : ワイヤレスカメラ |

