品番 : EA864CD-205C
品名 : [21.5型]液晶モニター
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | PTFBLE-22W |
|---|---|---|---|
| 21.5型ワイド液晶(16:9) | |||
| 電源 | AC100V | 解像度 | 1920×1080 |
| サイズ | 489×210×372(H)mm | 重量 | 2.8kg(スタンド部含む) |
| 付属品 | VGAケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、 HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱・台座 |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
| パネルタイプ | ノングレア/白色LEDバックライト | スピーカー | ステレオスピーカー1W×2 |
| 消費電力 | 最大:20W 通常使用時:9.4W スリープモード:0.11W オフモード:0.09W |
入力信号 | アナログRGB DisplayPort HDMI |
| 最大表示色 | 約1677万色 | コントラスト比(DCR時) | 1,000:1(5,000,000:1) |
| 最大輝度 | 250cd/m2 | 応答速度(中間色) | 14ms |
| オーバードライブ(中間色) | 5.8ms | 走査周波数 | 水平:31.5~67.5KHz 垂直:56~75Hz |
| ドットクロック(最大) | 148.5MHz | 同期信号 | セパレート |
| 入力コネクタ | ビデオ:D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1 サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1 |
パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | 画面コントロール | 日本語対応OSD |
| メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語 | カラー調整 | クール、ノーマル、ウォーム、ユーザ―カラー設定 |
| プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | ブルーライト削減機能 | 対応 |
| フリッカー削減機能 | 対応 | チルト角 | 約-3~17° |
| 対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) | 盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 |
| 動作環境 | 温度:0~40℃ 湿度:10%~90% 結露無きこと |
対応ビデオレコーダー | EA864CD-201D |
| スピーカー内蔵、VGA入力 | |||
| HDMI入力 | |||
| EA864CD-201D(デジタルビデオレコーダー)に接続して、さらに大画面で見るためのモニターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー |
