詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-205F

品名 : [21.45型] 液晶モニター

仕様

メーカー NSK 型番 NS-22M3
画面サイズ 21.45インチ 解像度 1920×1080ピクセル
パネルタイプ IPS リフレッシュレート 100Hz
応答速度 OD 5ms 入力端子(インターフェイス) HDMI1.4×1、VGA×1
内蔵スピーカー 1W×2 電源 DC12V・2A
消費電力 標準:15W
最大:19W
サイズ スタンド付:492.7(W)×168.6(D)×374.8(H)mm
スタンドなし:492.7(W)×41.2(D)×284.0(H)mm
VESA 壁掛け対応 75×75mm 重量 約3.12kg
付属品 ACアダプター(DC12V)、HDMIケーブル(約1.5m)、スタンド、保証書
水平 178°・垂直 178°の広視野角
低消費電力、長寿命
ブルーライトカット設計
操作ボタン:日本語対応
※本製品は長時間の連続稼働を前提としておりません。24時間休みなく使い続けると、内部部品の消耗が早まる恐れがあります。(ACアダプター含む)
追加説明
カタログ価格

36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 03:22現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top