詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-21A

品名 : 防犯用ダミーカメラ(屋内用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー NSK 型番 NS-D622C
カメラサイズ 59(W)×63(H)×128(L)mm ブラケットサイズ φ80×160(L)mm
材質 カメラ:アルミダイキャスト
カメラブラケット:プラスチック
重量 カメラ:365g、
ブラケット:85g
付属品 オートアイリスレンズ(ダミー)、ブラケット、ダミーケーブル、防犯シール、タッピングネジ×3、アンカープラグ×3
屋内用
追加説明
カタログ価格

8,750 (税抜)/ 9,625 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2373ページ

代替品

EA864CD-623
  • 品番

    EA864CD-623

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 取付部
  • カメラ部

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top