品番 : EA864CD-562A
品名 : ネットワークカメラ(高画質)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | IP-5002AI |
|---|---|---|---|
| 撮影範囲 | 水平106°、垂直56° | 赤外線照射距離 | 最大30m |
| 電源 | DC12V | サイズ | φ109.9×81mm |
| 重量 | 0.37kg | 焦点距離 | 2.8mm |
| 解像度 | 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720) D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288) |
フレームレート | メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps) |
| 逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) | ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア |
| フリップ | 0°/90°/180°/270° | デジタルズーム | 16倍 |
| 消費電力 | 最大5.6W | 動作温度 | -40~60℃ |
| 湿度範囲 | 95%(RH)以下 | 防水防塵性能 | IP67、IK10 |
| EA864CD-571と組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。 | |||
| 高画質 | |||
| 音声マイク内蔵 | |||
| マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応 | |||
| SMDにて人間、車両の区別が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/24 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA864CD-571 : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電) |

