品番 : EA864CD-61C
品名 : ワイヤレスドアモニター
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | VS-HC400-W |
---|---|---|---|
電源 | カメラ:単3電池×4本(別売) モニター:専用ニッケル水素電池(付属) |
電波到達距離 | 70m以内 |
取付可能ドア厚 | 30~50mm | サイズ | カメラユニット:103(W)×44(D)×38(H)mm 無線ユニット:78(W)×27(D)×140(H)mm モニター:80(W)×24.5(D)×123(H)mm 充電台:95(W)×64.2(D)×66.2(H)mm |
重量 | カメラ:約240g、 モニター:約150g(電池パック含む) 充電台:約70g |
カメラ仕様 | ・撮像素子:CMOS100万画素 ・最低被写体照度:3ルクス ・カメラ画角: (標準)左右:約100°、上下:約53° (ズーム)左右:約50°、上下:約35° ・防水性:カメラユニットのみ IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当 |
モニター仕様 | ・画面表示:2.7型カラー液晶ディスプレイ ・無線通信方式:1.9GHz TDMA-WB |
充電台仕様 | ・電源:ACアダプター ・消費電力:(待機時)約0.1W、(充電時)約2.5W |
使用温度範囲 | カメラユニット: 温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと) 無線ユニット: 温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) モニター・充電台: 周囲温度0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) |
カメラ取付方法 | ドア挟み込み |
材質 | カメラ・モニター:ABS樹脂 | 付属品 | (ドアカメラ用) 補助用両面テープ、スペーサー×2、六角レンチ (モニター機用) 壁掛け用ねじ×2、充電台、ACアダプター、電池パック |
配線工事やワイヤレスドアカメラとモニター親機の設定が不要で玄関ドアに簡単取付 | |||
チャイムが鳴ると自動で画面表示「チャイムリンク」機能 | |||
モニター機能で玄関の様子を確認できます。 | |||
呼出音に連動して、留守でも自動録画します。(録画は最大50件、1件につき約10秒) | |||
ワイド/ズーム設定、ハンズフリー通話が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2374ページ |