品番 : EA864CD-85BA
品名 : [EA864CD-85B用]レンズ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | A2V2812001 |
---|---|---|---|
イメージサイズ | 1/2.8型 | 解像度 | 5メガピクセル、IR対応 |
焦点距離 | f2.8~12mm/F1.4 | 水平画角 | 101°~35° |
垂直画角 | 73°~25° | フォーカス範囲 | 0.2m~∞ |
マウント | CSマウント | フランジバックフォーカル | 12.65mm |
光学バックフォーカル | 6.52mm | 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
サイズ | φ34×47.2mm | 重量 | 42g |
【EA864CD-85B用】レンズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 19:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA864CD-85B : 514万画素 防犯カメラ(屋内用) |