品番 : EA864CE-10B
品名 : ワイヤレスインターホン(親機+玄関子機)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | DXアンテナ | 型番 | DWP10A1 |
---|---|---|---|
親機+玄関子機セット | |||
電波到達距離 | 100m(見通し) | 設置場所 | 親機:屋内用 玄関子機:屋外(防雨型 IPX3)、屋内兼用 |
電源 | 親機:専用ACアダプタ 玄関子機:単3アルカリ乾電池3本(別売) |
消費電力 | 親機:1.1W 玄関子機:0.7W(通話時・無音) |
音量 | 親機:95dB/10cm 玄関子機:80dB/10cm (音量大) |
玄関子機電池寿命 | 約7ヶ月(アルカリ乾電池で、約10秒間の通話を1日5回とした場合) |
サイズ | 親機:89(W)×22(D)×135(H)mm 玄関子機:98(W)×30(D)×136(H)mm |
重量 | 親機:130g(ACアダプタ除く)、玄関子機:190g(乾電池除く) |
取付方法 | 壁付け | 付属品 | 専用ACアダプタ、壁面取付金具、取付ねじ |
ワイヤレスで配線不要。すぐに使用できます。 | |||
電波干渉しにくいDECT準拠の無線通信方式 | |||
デジタル方式により、音声がクリアです。 | |||
親機1台に対して、最大6台子機増設登録可能で、便利に使用できます。 (EA864BB-10Aを子機として増設できます。) |
|||
子機間通話が可能 | |||
親機から玄関子機の呼び出しはできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |