詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CE-31

品名 : 防犯ブザー(ピン抜け防止タイプ)

いざというとき引っ張るだけ!

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 AKB-100(BL)
使用電池 アルカリボタン電池LR44×2個(テスト用付属) 電池寿命 アラーム連続 約50分
音量 約90dB/50cm 本体サイズ (約)49(H)×24(W)×21(D)mm
重量 約23g(電池含む) カラー ブルー
ピンが途中で止まる(ピン抜け防止)タイプ
コンパクトサイズ
緊急時の警報に
追加説明
カタログ価格

865 円(税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 180

(2026/11/18 23:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2320ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top