品番 : EA864CE-70
品名 : ドアセンサー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ECID30A |
---|---|---|---|
電源 | リチウム電池(付属) | 電池寿命 | 約1年(ドアの開閉:40回/1日/報知レベル「低い」) |
サイズ | 28×23×126(H)mm | 重量 | 45g(本体のみ) 磁石:5g |
報知音の音量 | ・報知レベル(高い)約75dB ・報知レベル(低い)約55dB(本体中心から前方1mで測定) |
使用環境条件 | 温度-10℃~+40℃(結露なきこと) |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 通信可能距離 | 約100m (モニター親機との見通し距離) |
EA864BB-31、-32、旧-33、旧-36(テレビドアホン)に接続して使用します。(単体では使用できません) | |||
ドアが開くと一斉にお知らせ | |||
報知レベルを設定できます。 (高い/低い/オフ) |
|||
誤作動が少ない磁気タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2374ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA864BB-31A : ワイヤレスモニター付ドアホン |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)