詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CF-60

品名 : [単3x4本] 音声案内機(人感センサー)

人に反応して自動で音声案内!

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 JS-SP01
電源 単三アルカリ乾電池×4本(別売)またはDC5V(USB) 電池寿命 約12ヶ月(1日に100回使用時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります
音量 大:約80dB/50cm
小:約70dB/50cm
検知距離 約3m ※使用条件によって異なります
検知角度 水平約30°※高さ1.2m設置時 サイズ 90(W)×97(D)×102(H)mm(最大値)
付属品 専用USBケーブル1個(コード長:約3m) 重量 約220g(電池除く)
選べる音声5種類(プリセット音声”いらっしゃいませ” ”アルコール消毒にご協力をお願いします”の2種類、約20秒のオリジナル音声録音3種類)
電池またはUSB電源で使える2way電源
ボタンを押すだけで音声の切り替えが可能
お店の販促や来客の対応に
屋内用
追加説明
カタログ価格

4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/19 13:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2282ページ
ウェブカタログ画像
  • 電源が取れない場所では、単三形乾電池×4本使用(ワンタッチ取り外し式)
  • 専用USBケーブル(コード長:約3m)で使用
  • 各部の名称
  • 付属品
  • 人に反応して自動で音声案内!
  • プリセット音声:2種類、オリジナル音声:3種類(ボタンで音声切り替え可能)
  • センサー検知範囲

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
商品説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top