品番 : EA864CG-121
品名 : 表示板(音声案内機用/A4差替式)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 883-60 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 296×350mm | 厚み | 6mm |
| 取付穴 | φ6.5mm×2ヶ所 | 材質 | 表側:透明塩ビ 裏側:アルミ複合板 |
| 重量 | 100g | ||
| A4サイズの用紙が差込可能 | |||
| マグネット式カバーで取り付けたまま用紙の差替えが可能 | |||
| 【883-40(トークナビ3)】用の差込式表示板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-101 : [充電式] 音声案内機(赤外線センサー) |
ウェブカタログ画像
拡大
