品番 : EA864CG-133
品名 : LEDバー(音声案内機用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 398-04 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 277mm | コード長 | 500mm |
| 材質 | 本体:透明シリコン サイドカバー:ABS樹脂 |
||
| 裏面にマグネット付き | |||
| 光による警告でさらに注意喚起を促します。 | |||
| 【883-40(トークナビ3)】用のLEDライトバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-101 : [充電式] 音声案内機(赤外線センサー) |
ウェブカタログ画像
拡大
