品番 : EA864CH-3
品名 : AC100V 人感スイッチ
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | MS-100A |
|---|---|---|---|
| 検知範囲 | 最長20m | 電源 | AC100V(端子台受) |
| サイズ | 77×70×171(H)mm | 動作時間 | 約2秒~5分 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂(オフホワイト) カバー:PE樹脂 |
消費電力 | 2W |
| 検出方式 | パッシブインフラレッド方式 | 検知エリア | 縦付け時 ・ワイド(5対)最長部10m ・カーテン(5対)最長部10m ・ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能 横付け時 ・カーテン(5対)最長部3m |
| 検知出力 | 大接点(無電圧1a)、小接点(無電圧1a/1b切替) | 動作モード | 約10lx~∞(照度問わず) |
| 感度 | 約30~170%(中点時100%) | 接点切替 | 1a/1bの切替(小接点) |
| 小接点動作モード | 大接点に連動/非連動の切替 | 動作表示灯 | 赤色LED(大接点動作に同期) |
| 使用可能周囲温度 | -20℃~+50℃ | 配線接続 | M4セルフアップ端子式 |
| 重量 | 220g | ||
| 屋内・屋外用(防雨構造) | |||
| 検知パターン4種(切替式) | |||
| 照明灯や各種HA機器のコントロール用スイッチとしてご使用下さい。 | |||
| 可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 | |||
| 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。 【(無電圧リレー接点出力:1a+無電圧リレー接点出力:1a/1b切替)】 |
|||
| 防雨構造ですので室内だけでなく、屋 外・半 屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 ※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。 |
|||
| 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。 | |||
| 【注意事項】 ・屋外用パッシブセンサーを屋外で使用される場合は、簡便な用途(例えば、ご使用になるシステムに重大な影響を与えたり、周囲に迷惑をかけたりしない用途)のみに限ります。 ・屋外用パッシブセンサーは、屋外の検知ゾーン内の物体が、気象変化などにより温度変化を受けたとき、設置条件によっては誤報・失報する場合がありますのでご了承ください。(例えば、夏期など気温と人の温度差が少ない時は検知感度が鈍くなったり、検知ゾーン内に風で動く樹木がある時は発報したりすることがあります) ・従って、本格的な警備用途の屋外用センサーとしては、屋外用赤外線センサー、コンビネーションセンサー、フェンスセンサーなどをご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2319ページ | ||||
