品番 : EA864CT-1
品名 : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | EXR-25YF |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hzまたは DC10~30V(極性なし) |
消費電流/消費電力 | 330mA/2.5W |
| 重量 | 470g | 材質 | 樹脂 |
| 色 | 本体:ホワイト レンズ部:イエロー |
受信可能距離 | 約100m(見通し距離) |
| フラッシュ出力 | 閃光色:黄色(高輝度LED×12個) 点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す 警備へ移行時、約0.2秒1回点灯 解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯 (0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯) メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯 |
サイレン出力 | 音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期) |
| 警報出力 | 接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、 コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷) |
電源表示灯 ( 緑色) |
通電時:点灯(ただし、警備表示ありの場合警備中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示) |
| 受信表示灯 ( 赤色) |
受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯 |
送信機登録可能台数 | 50台 |
| タンパー動作 | 送信機タンパー:タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動) 本体タンパー:本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作 |
警報メモリー動作 | 警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作 |
| 送信機電池切れ報知機能 | 電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動 |
使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃(結露・氷結なきこと) |
| 配線接続 | 端子式 | 設置場所 | 屋外・屋内 |
| 付帯機能 | 受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能 警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能 フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能 電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能 |
||
| 防雨構造 IP43相当 | |||
| ワイヤレス受信機に光(フラッシュライト)と音(サイレン)を搭載 | |||
| 『リアルタイム動作』の設定にて、倒れコールや漏水センサ送信機、接点入力型送信機との組合せでの運用時は、復旧信号を受信するまで警報動作を継続します。 | |||
| 屋内・外も設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。 | |||
| ワイヤレス受信機信機にLED×12個のフラッシュライトと大音量95dBの警報音を搭載しました。 | |||
| 工場などの設備監視異常時や、注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。 | |||
| 警報動作後のフラッシュライト点滅による、警報メモリー表示動作が可能です。 | |||
| 警備/解除の状態をLEDで表示できます。(シングルステーションモードのみ) | |||
| 定期送信異常報知、電池切れ報知機能があります。 | |||
| 別売のリモコンで警備/解除が可能です。 | |||
| サイズ | 80×91×234(H)mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CM-22 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用) |
| 関連商品 | EA864CS-11 : DC12V 高さ制限検知センサー(送信機/1組) |
| 関連商品 | EA864CS-21 : [単4x2本] 転倒検知警報器 |
| オプション | EA864CM-21A : AC100V/DC10-30V 中継機 |

