詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CY-12

品名 : 熊よけ鈴(カラビナ付)

仕様

メーカー コンパル 型番 032116
サイズ(W×D×H)mm 38×38×150mm 重量(g) 60g(カラビナ含む)
材質 鉄(焼付け塗装)、アルミ合金、他 カラビナ開口幅 約15mm
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 181

(2026/11/15 13:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2320ページ 2524ページ

代替品

EA864CY-1
  • 品番

    EA864CY-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top