品番 : EA864CY-15
品名 : 55x100x20 mm 熊よけ警告発音器(130dB)
仕様
| サイズ | 55(W)×20(D)×100(H)mm | カラビナ開口幅 | 約8mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 68g | 電源 | リチウムイオン電池500mAh(内蔵) |
| 定格 | 音圧レベル130dB(最大) | 充電時間 | 約1~1.5時間 |
| 作動時間 | 最大音量:約1時間、最小音量:約2時間(満充電時) | 材質 | ABS樹脂(本体)他 |
| 付属品 | USBコード(Type-C) | 音声種類 | 猟銃&爆竹、狼・猛犬・SOS |
| 熊の嫌がる4種類の音と4段階の音量で熊の<警戒音慣れ>対策 | |||
| カラビナ付きなので、リュックやバッグに簡単装着。 通勤・通学、登山、散歩、キャンプなどにも活躍します。 |
|||
| いざという時の防犯ブザーにもなります。 緊急時のSOSアラームとしても使用可能です。 |
|||
| 高輝度LEDライト付き | |||
| 【注意】 ・本製品は熊の接近を抑制するためのものであり、安全を保証するものではありません。 ・熊に遭遇した場合は、音に慣れさせないため、最大音量で複数の音(SOS含む)を鳴らしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
