品番 : EA864CY-98
品名 : 280ml 熊・害獣撃退練習用スプレー
仕様
| 商品名 | 熊一目散 練習用 | 容量 | 280ml |
|---|---|---|---|
| 噴射距離 | 約10m(無風の状態。風などの環境要因により変動します) | 噴射時間 | 約10秒(無風の状態。風などの環境要因により変動します) |
| 有効成分 | アルコール基材 ※練習用のためカプサイシンは含みません。 |
噴射方式 | 霧状高圧噴射式 |
| 使用ガス | LPガス | サイズ | 約φ53×205mm |
| 重量 | 275g | ||
| いざという時に冷静に対処できるよう、熊除けスプレーの練習用スプレー | |||
| 実際の熊スプレー【熊一目散】と同じ噴射距離・噴射時間なので本番に近い操作感を安全に体験できます。事前に繰り返し練習することで安心感を身につけられます。 | |||
| アルコールを主成分としており、速乾性があり汚れにくい | |||
| シンプルなキャップで誤噴射防止。透明キャップで開封前でもノズルの向きを確認可能 | |||
| 凹んだボタンでご噴射予防 | |||
| 環境に配慮したLPガス使用(HFC不使用) | |||
| 【熊スプレーの練習手順】 1.取り出し:装着位置から素早く引き抜く練習をし、最も取り出しやすい位置を決める。 2.構え:胸の高さで両手でしっかり固定し、視線の先(熊の方向)へ向ける。 3.噴射:ボタンを確実に押し込む。遠くは「S字」で煙幕を作り、近くは顔を直接狙う想定で行う。 4.一連の反復:「取り出す→構える→噴射する」の流れを、熊がいるイメージを持ちながら体に染み込ませる。 【注意】 本製品は熊への効果はありません。有効成分カプサイシンを含まない練習専用スプレーです。必ず本番用の熊スプレーを併せてお持ちください。練習は火の気のない安全な場所で風向きに注意して行ってください。(可燃性) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/12 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA864CY-96 : 280ml 熊・害獣撃退スプレー |
| 仕様別商品 | EA864CY-97 : 280ml 熊・害獣撃退スプレー(ホルスター付) |
