詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CZ-3

品名 : 盗聴・盗撮探知器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源 コイン電池CR2032×1個(付属) 電津寿命 1日10回使用時で約180日間
使用周波数 30MHz~2.4GHz 本体材質 ABS樹脂
サイズ 36×13×65(H)mm 重量 25g
スイッチを押しながら、気になる所に近づけるだけの簡単操作です。
無線式の盗聴器や盗撮器等の電波を感知し、LED点灯と音でお知らせします。
軽量、コンパクトで持運びに便利なキーホルダー付
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 11:06現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top