品番 : EA864CZ-3B
品名 : 盗聴・盗撮発見器
無線式の盗聴器や盗撮器等の電波を感知し、LED点灯と音でお知らせします
仕様
| 使用周波数 | 30MHz~2.4GHz | 電源 | コイン電池CR2032×1個(付属) |
|---|---|---|---|
| 電池寿命 | 1日1分使用時で約2ヶ月 | サイズ | 36(W)×14(D)×78(H)mm(アンテナ部含む) |
| 重量 | 26g(電池含む) | 材質 | ABS樹脂 |
| 警告例 | オレンジランプの点灯:電波発生源から1~2m 赤ランプの点灯:電波の発生源から60cm以内 |
||
| 本商品はスイッチボタンを押すだけで、 無線式盗撮器・盗聴器から発信される電波をチェックし、 光と音で盗撮器・盗聴器の設置場所を特定するのに役立ちます。 |
|||
| 【使用方法】 中央のスイッチランプを押すと緑色のランプが1分間点灯します。 点灯している間にチェックしたい方向に接近してください。 不審な電波を検出すると、オレンジのランプが点灯します。 オレンジのランプが点灯した方向にさらに接近すると、 赤いランプも点灯しピピピツという警告音を発生します。 |
|||
| 携帯電話や親子電話・テレビ・電子レンジ・無線LAN等 電波を発生する機器にも対応する場合があるので、 チェックする場合は、それらの機器をOFFにしてください。 |
|||
| 有線カメラやマイクには反応しません。 | |||
| 軽量、コンパクトで持運びに便利なキーホルダー付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/16 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2320ページ | ||||
