品番 : EA865CH-35
品名 : 35mm [乾式]ドライモンドコアドリル(SDSシャンク)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCB35R |
|---|---|---|---|
| 回転専用 | |||
| ポリクリックシャンク | |||
| 用途 | エアコン、水道、ガス、電気等の配管工事に。 ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、 押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに |
有効長 | 150mm |
| シャンク形状 | SDSシャンク | 刃先径 | 35mm |
| 替シャンク | EA822A-7 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
