品番 : EA865CH-75
品名 : 75mm [乾式]ドライモンドコアドリル(SDSシャンク)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCB75R |
|---|---|---|---|
| 回転専用 | |||
| ポリクリックシャンク | |||
| 用途 | エアコン、水道、ガス、電気等の配管工事に。 ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、 押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに |
有効長 | 150mm |
| シャンク形状 | SDSシャンク | 刃先径 | 75mm |
| 替シャンク | EA822A-8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |

