品番 : EA872ZP-2A
品名 : 14L 給水ポンプ
仕様
| メーカー | シブヤ | 型番 | P-14STO |
|---|---|---|---|
| タンク材質 | ステンレス | 全容量 | 14L |
| 満水量 | 10L | サイズ | φ210×630(H)mm |
| 総重量 | 4.18kg | 標準付属品 | 給水ホース5m付 |
| 水道のない現場や水源の確保が難しい現場での穴あけ作業を可能にします。 | |||
| ダイヤモンドドリルの給水用にご使用ください。 | |||
| タンク内に圧を掛け、水の供給を行います。 | |||
| 水道からホースを引く手間が省けます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,500 円(税抜)/ 47,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA870A-1 : AC100V/1500w-130mm ダイモドリル |
ウェブカタログ画像
拡大
