詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897A-24

品名 : DC24V/φ200mm 自動車用扇風機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 CF-21
電源 DC24V(シガーソケット)
建機、重機に最適です。
最大消費電流(強/弱) 0.5A/0.45A
8インチ(200mm)ファン
取付クリップ最大開口 約38mm サイズ 228(W)×228(D)×285(H)mm
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/27 09:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA897A-24A
  • 品番

    EA897A-24A

  • コメント

    変更点:本体色

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top