詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AF-22

品名 : 単相200V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ファン径 450mm 首振り角度 87度
最大風量(50/60Hz) 215/245m3/分 消費電力(50/60Hz) 120/180W
無段速調式
サイズ 515×315×580mm 重量 9.3kg
電源 単相200V コード 11.8m(プラグ無)
全閉型モータ
サーマルプロテクター内蔵で異常加熱時にモーターをストップします。
追加説明
カタログ価格

32,900 (税抜)/ 36,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/10 13:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA897AF-21
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top