品番 : EA897AN-17
品名 : AC100V・ 72W 送風機(強・弱2段)
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | CV-3510S |
---|---|---|---|
ファン径 | 350mm | 電源コード | 2m |
最大風速(50/60Hz) | 強216 弱196/強242 弱199 | 最大風量 | 86m3/min(50Hz)、96m3/min(60Hz) |
サイズ | 520(W)×280(D)×500(H)mm | 重量 | 約7kg |
電流(50/60Hz)(A) | 強0.58 弱0.43/強0.70 弱0.54 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
騒音(50/60Hz) | 弱:59.5dB/56.5dB 強:61.5dB/62db |
消費電力(50/60Hz) | 弱:44W/56W 強:57W/72W |
材質 | ステンレス | 羽根 | 35cmステンレス 3枚 |
回転数 | 強(50Hz/60Hz):1350/1520回/分 弱(50Hz/60Hz):1225/1250回/分 |
付属品 | ・設置金具(丸)×4(直径25.4以下用) ・設置金具(U)×4(ナット16) |
注意 | 室温0~40℃、温度90%以下でご使用ください。 | ||
施設園芸、栽培施設内の循環と送風に。(夏場の高温対策、冬場の暖房の効率化) | |||
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に。 | |||
ボディは錆や腐食に強いステンレスを使用。 | |||
吊り下げ及び床に置いても使用可能です。 | |||
全閉型モーター採用により高湿度に耐えます。 | |||
サーマルプロテクター付で異常過熱時電源を遮断します。 | |||
安全のためのガードネット装備(羽の中に指や異物の混入を防ぐ網が装着してあります) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 02:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0062ページ |
拡大