品番 : EA897AN-3
品名 : AC100V・175W/ 600mm ビッグファン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | FBF-60V |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 138/175W |
俯仰角度 | 3段階 | 最大風量(50/60Hz) | 279/312m3/分 |
サイズ | 650×600×930(H)mm | ファン径 | 600mm |
材質 | 羽根:アルミ製 | コード長 | 2.4m |
重量 | 13.5kg | ||
3段速調式(強・中・弱) | |||
全開型モーター | |||
移動に便利なキャスター付きです。 | |||
高温になると止まる、サーマルプロテクター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 23:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大