品番 : EA897AN-52
品名 : AC100V/490W/φ285mm 送風機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | JF-300C |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 320/490W |
風量 | 50Hz:65m3/min、60Hz:77m3/min | サイズ | 335(W)×380(D)×405(H)mm |
風量(50/60Hz) | 65/77m3/分 | 重量 | 10.5kg |
狭い場所や換気しにくい場所の循環と送風、排風に最適です。 | |||
ハンドグリップ付きで持ち運び簡単、機動性抜群。 | |||
マンホール・タンクの送風・排風に、橋梁、大型容器等の溶接ヒュームの排気に。 | |||
ファン径 | 285mm | 電源コード | 2.3m |
材質 | 本体:スチール 羽根:アルミ合金 |
||
高温になると止まる、サーマルプロテクター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,400 円(税抜)/ 33,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 23:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大