品番 : EA897AN-54
品名 : [EA897AN-52用] フレキシブルダクト
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | JFD-300 |
---|---|---|---|
長さ | 最大約5m | ダクト径 | 340mm |
材質 | 生地:塩化ビニル ベルト:ポリプロピレン |
重量 | 4.1kg |
適合本体 | EA897AN-52 | ||
吊金具がついているので、高所にも取り付けが可能です。 | |||
縮めると長さ18cmまで小さくなり持ち運びに便利です | |||
フレキシブルダクト同士をつないで延長できます。 | |||
マンホール・タンクの送風、排風におすすめです。 | |||
取付口 | 【取付口径】最大340mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 09:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA897AN-52 : AC100V/490W/φ285mm 送風機 |
拡大