品番 : EA897B-2
品名 : DC18.0V 電気ブロワ(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | RB18DSL(NN) |
---|---|---|---|
バッテリー | 18Vリチウムイオン電池3.0Ah(別売) | 充電時間 | 22分 |
風量 | 0~2.2m3/min | 風圧 | 0~3.9kPa |
回転数 | 0~15000min-1 | 連続使用時間 | 約19分 |
本体材質 | 樹脂 | サイズ | 505(ノズルなし時305)×145×230(H)mm |
重量 | 1.6g(バッテリー込み) | 付属品 | ノズル(200㎜) |
用途 | 吸い込み・吹き飛ばし | ||
風量調整ができる無断変速タイプです。 | |||
電池パック・充電器・ダストパックは付属しておりません。 | |||
バッテリーはEA813HF-6をお使いください。 | |||
充電器はEA813H-10Aをお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 20:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA897B-100 : 電動ブロワ用ホースセット |
オプション | EA897B-101 : ホース |
オプション | EA897B-102 : すき間ノズル |
オプション | EA897B-103 : ホースジョイント |
オプション | EA897B-106 : φ16x420mm ロングノズル |
オプション | EA897B-111 : ダストバッグ |
拡大