品番 : EA897CC-10
品名 : AC100V/35.0KW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オリオン(ORION) | 型番 | HPE310-L |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 熱出力 | 35.0kw |
| 油タンク容量 | 54L | 燃焼持続時間 | 15時間 |
| 電源 | AC100V | 定格消費電力 | 点火時:135(50Hz)、150W(60Hz) 燃焼時:115(50Hz)、135W(60Hz) |
| サイズ | 770×565×785(H)mm | 重量 | 37kg(油タンク空) |
| 角度可変(ルーバー角) | 上20°、下20° | 安全装置 | 警報モニタ、対震自動消火、停電安全、過負荷保護、低電圧警報、点火安全、過熱防止、高電圧停止 |
| 暖房の目安 | 木造:45坪、 コンクリート:62坪 |
使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) |
| 燃料消費量 | 3.6L/h | 運転音 | 68dB(50Hz)、69dB(60Hz) |
| 燃焼方式 | 高圧噴霧式 | 周波数切替 | 不要 |
| 電源コード長さ | 4.5m(3Pコード) | ダクト口径 | φ278mm以上 |
| 収納時、3段積みが可能です。 | |||
| 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。 | |||
| 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 | |||
| 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) | |||
| 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 | |||
| 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 | |||
| ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 | |||
| 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 | |||
| 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 | |||
| 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 | |||
| 燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。 | |||
| 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
193,700 円(税抜)/ 213,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

